Startseite

SIEMENS - SIE6AG12315PD324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI RTD 16BIT - 6AG12315PD324XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12315PD324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI RTD 16BIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618053444

Artikelnummer

SIE6AG12315PD324XB0

Herstellernummer

6AG12315PD324XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1231

    Il SIPLUS S7-1200 SM 1231 è un modulo di ingressi analogici progettato per offrire flessibilità e resistenza in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Riferimento: 6ES7231-5PD32-0XB0
    • Temperatura di funzionamento: -20…+60°C
    • Unità di ingressi analogici
    • Modulo AI RTD 4x
    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
    • Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al 100% di Conformal Coating
    • Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di personalizzare la configurazione del SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche.
    • Opzioni costruttive capillari permettono di risparmiare spazio nel quadro elettrico.
    • Ottimizzazione dei costi hardware grazie a una gamma dimoduli di ingressi e uscite digitali o analogici.
    • Acquisizione affidabile dei segnali analogici in qualsiasi condizione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie