Startseite

SIEMENS - SIE6AG12315PD322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI RTD 16BIT - 6AG12315PD322XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12315PD322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI RTD 16BIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618053307

Artikelnummer

SIE6AG12315PD322XB0

Herstellernummer

6AG12315PD322XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD

    Il SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD è un'unità di ingressi analogici progettata per garantire elevate prestazioni in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di riferimento: 6ES7231-5PD32-0XB0
    • Temperatura operativa: -40 a +70 °C
    • Avvio a: -25 °C
    • Compatibile con SIMATIC S7-1200
    • Modulo di ingressi analogici: SM 1231 RTD
    • Configurazione personalizzabile per SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C)
    • Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali, analogici e misti, anche fail-safe
    • 100% di Conformal Coating per resistenza a sostanze chimiche e biologiche

    Vantaggi peri clienti:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
    • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
    • Risparmio sui costi hardware grazie a opzioni costruttive capillari
    • Affidabilità nella raccolta dei segnali analogici in qualsiasi condizione ambientale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie