SIEMENS - SIE6AG12314HF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI 13BIT - 6AG12314HF324XB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618055509
Artikelnummer
SIE6AG12314HF324XB0
Herstellernummer
6AG12314HF324XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Riferimento: 6ES7231-4HF32-0XB0
- Range di temperatura: -20…+60°C
- Tipi di ingressi: 8 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2,5V, oppure 0 ... 20mA/4 ... 20mA
- Risoluzione: 12 bit+segno oppure 13 bit ADC
- Configurazione personalizzabile per SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C)
- Opzioni di moduli analogici, digitali e misti, comprese le varianti fail-safe
- Protezione garantita contro condizioni ambientali estreme
- Flessibilità nella configurazione del sistema in base alle esigenze specifiche.
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico e riduzione dei costi hardware.
- Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.
- Acquisizione affidabile dei segnali analogici in qualsiasi condizione.
SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI
Unità di ingressi analogici con Conformal Coating e capacità di acquisire segnali in un ampio intervallo di condizioni ambientali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


