SIEMENS - SIE6AG12314HD324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 13BIT - 6AG12314HD324XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618046262
Artikelnummer
SIE6AG12314HD324XB0
Herstellernummer
6AG12314HD324XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Basato su 6ES7231-4HD32-0XB0 con Conformal Coating
- Range di temperatura: -20…+60°C
- Configurazione di ingressi analogici: 4 AI
- Tensione di ingresso: +/-10 V, +/-5 V, +/-2,5 V, oppure 0 ... 20 mA
- Risoluzione: 12 bit + bit di segno (13 bit ADC)
- Compatibile con SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Flessibilità garantita grazie a svariate opzioni di comunicazione.
- Configurazione personalizzata in base alle esigenze specifiche (eccetto CPU 1211C).
- Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche in varianti fail-safe.
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico e costi hardware.
- Protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al 100 % di Conformal Coating.
SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI
Il SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI è un modulo di ingresso analogico progettato per garantire l'acquisizione affidabile di segnali in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


