Startseite

SIEMENS - SIE6AG12266DA325XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 4X24VDC - 6AG12266DA325XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047618064723

Artikelnummer

SIE6AG12266DA325XB0

Herstellernummer

6AG12266DA325XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 4xDC 24V

    Il SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DQ 4xDC 24V è un modulo di espansione versatilità che consente una personalizzazione efficace della configurazione del vostro SIMATIC S7-1200.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6ES7226-6DA32-0XB0
    • Temperatura operativa: -25…+55°C
    • Uscite: 4x DC 24V 2A
    • Standard di sicurezza: PROFIsafe
    • Larghezza costruttiva: 70mm
    • Fino a: PL e (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508)
    • Protezione: Conformal Coating al 100%

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita grazie a svariate opzioni di comunicazione.
    • Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
    • Moduli di ingressi e uscite digitali, analogici e misti disponibili anche in varianti fail-safe.
    • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico e riduzione dei costi hardware.
    • Affidabilità dei segnali digitali in condizioni ambientali estreme.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie