Startseite

SIEMENS - SIE6AG12266BA325XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DI 16X24VDC - 6AG12266BA325XB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618064709

Artikelnummer

SIE6AG12266BA325XB0

Herstellernummer

6AG12266BA325XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.8...12.8 ms

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1226 F-DI 16xDC 24V

    Moduli di ingressi/uscite personalizzabili per il SIMATIC S7-1200 con protezione avanzata per condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Referencia: 6ES7226-6BA32-0XB0
    • Temperatura operativa: -25…+55°C
    • Ingresso digitale: 16x DC 24V
    • PROFIsafe: Sì
    • Larghezza costruttiva: 70mm
    • Performance Level (PL): Fino a PL e (ISO 13849-1)
    • SIL: 3 (IEC 61508)
    • Conformal Coating: 100% di protezione

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione per personalizzare la configurazione del sistema.
    • Possibilità di risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware grazie a moduli compatti.
    • Resistenza a condizioni ambientali estreme, inclusi agenti chimici e meccanici, condensa e gas nocivi.
    • Acquisizione affidabile dei segnali digitali in qualsiasi condizione operativa.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie