SIEMENS - SIE6AG12231BL324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ - 6AG12231BL324XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
123 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618046231
Artikelnummer
SIE6AG12231BL324XB0
Herstellernummer
6AG12231BL324XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...30 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2...12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Modello: 6ES7223-1BL32-0XB0
- Intervallo di temperatura: -20…+60°C
- Ingressi digitali: 16DI DC 24V
- Uscite digitali: 16DQ, transistor 0,5A
- Configurazione personalizzabile: Possibilità di adattare a esigenze specifiche (eccetto CPU 1211C)
- Opzioni disponibili: Moduli di ingressi e uscite sia digitali che analogici, anche nelle varianti fail-safe
- Protezione: 100% di Conformal Coating contro sostanze nocive
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico.
- Risparmio sui costi hardware grazie alla personalizzazione.
- Affidabilità nel rilevamento dei segnali digitali in qualsiasi condizione.
- Protezione efficace contro la condensa, il gelo e gas nocivi.
Siplus S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ
Il SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ offre ingressi e uscite digitali altamente affidabili in condizioni ambientali estreme, garantendo flessibilità e personalizzazione per il sistema SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


