Startseite

SIEMENS - SIE6AG12221BH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ - 6AG12221BH324XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12221BH324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618046460

Artikelnummer

SIE6AG12221BH324XB0

Herstellernummer

6AG12221BH324XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

50...200 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ

    Un'unità di uscite digitali 16DQ progettata per garantire flessibilità e affidabilità in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Reference: 6ES7222-1BH32-0XB0
    • Temperatura operativa: -20…+60°C
    • Unità di uscite digitali: 16 DQ
    • DC 24V, transistor 0,5A
    • Protezione: Conformal Coating per resistenza a condizioni ambientali estreme

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
    • Configurazione personalizzabile del SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione deicosti hardware
    • Affidabilità nei segnali digitali in qualsiasi condizione
    • Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, condensa, gelo e gas nocivi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie