SIEMENS - SIE6AG12221BH322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ - 6AG12221BH322XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618046361
Artikelnummer
SIE6AG12221BH322XB0
Herstellernummer
6AG12221BH322XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
50...200 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Modello: 6ES7222-1BH32-0XB0
- Conformal Coating: Sì
- Temperatura di funzionamento: -40 … +70 °C
- Avvio: -25 °C
- Numero di uscite digitali: 16 DQ
- Tensione: DC 24V
- Tipo di transistor: 0,5A
- Compatibilità: SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Flessibilità nella configurazione grazie a svariate opzioni di comunicazione.
- Configurazione personalizzabile in base alle esigenze specifiche (eccetto CPU 1211C).
- Disponibilità di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici, inclusi moduli misti e varianti fail-safe.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
- Protezione da condizioni ambientali estreme con resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, nonché a condensa, gelo e gas nocivi.
Siplus S7-1200 SM 1222 16DQ
Il SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ è un'unità di uscite digitali progettata per resistere a condizioni ambientali estreme, garantendo un'affidabilità nei segnali digitali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


