SIEMENS - SIE6AG12221BF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ - 6AG12221BF324XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618046484
Artikelnummer
SIE6AG12221BF324XB0
Herstellernummer
6AG12221BF324XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
50...200 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Prodotto: 6ES7222-1BF32-0XB0
- Temperatura di funzionamento: -20…+60°C
- Numero di uscite: 8 DQ
- Tipo di uscita: Transistor
- Corrente nominale: 0,5A
- Protezione: Conformal Coating
- Personalizzazione della configurazione del SIMATIC S7-1200 in base a esigenze specifiche.
- Moduli di ingressi/uscite disponibili in varianti digitali, analogiche e fail-safe.
- Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico e riduzione dei costi hardware.
- Affidabilità dei segnali digitali in qualsiasi condizione ambientale.
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ
Unità di uscite digitali 8 DQ, DC 24V, transistor 0,5A con protezione contro condizioni ambientali estreme grazie al Conformal Coating.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


