SIEMENS - SIE6AG12221BF322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ - 6AG12221BF322XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618046354
Artikelnummer
SIE6AG12221BF322XB0
Herstellernummer
6AG12221BF322XB0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
50...200 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
- Base model: 6ES7222-1BF32-0XB0
- Temperature range: -40 … +70 °C
- Startup temperature: -25 °C
- Digital outputs: 8 DQ, DC 24V
- Transistor current: 0,5A
- Conformal Coating: 100% protettiva contro sostanze chimiche e biologiche
- Environmental protection: Resistente a condensa, gelo e gas nocivi
- Possibilità di personalizzare la configurazione in base alle esigenze specifiche.
- Varianti di moduli di ingressi e uscite digitali e analogici disponibili, incluse opzioni fail-safe.
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
- Affidabilità dei segnali digitali in qualsiasi condizione.
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ
Il SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ è progettato per offrire flessibilità e personalizzazione nella configurazione del sistema di automazione SIMATIC S7-1200.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


