SIEMENS - SIE6AG12221BD305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1222 4DQ 24VDC - 6AG12221BD305XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4042948616062
Artikelnummer
SIE6AG12221BD305XB0
Herstellernummer
6AG12221BD305XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
0.1 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
- Basato su 6ES7222-1BD30-0XB0
- Conformal Coating per protezione in ambienti estremi
- Temperatura operativa: -40 … +60 °C
- Avvio a -25 °C
- 4 uscite digitali, DC 24V, 200kHz
- Possibilità di espansione con ingressi/uscite analogici o digitali
- Comunicazione tramite interfaccia RS 485 disponibile
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione
- Ampliamento semplice della configurazione esistente
- Protezione contro condizioni ambientali estreme
- Resistenza a sostanze chimiche, biologiche e meccaniche
- Emissione affidabile dei segnali digitali in qualsiasi condizione
SIPLUS S7-1200 SB 1222 4DO
Unità di uscite digitali 4 DO DC 24V 200kHz progettata per espandere la vostra CPU SIMATIC S7-1200 in modo flessibile e senza occupare ulteriore spazio nel quadro elettrico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie