SIEMENS - SIE6AG12213AD305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI 5VDC - 6AG12213AD305XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4042948620960
Artikelnummer
SIE6AG12213AD305XB0
Herstellernummer
6AG12213AD305XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
15 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...6 V
Redundanzfähigkeit:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
- Riferimento: 6ES7221-3AD30-0XB0
- Temperatura di funzionamento: -40 … +60 °C
- Temperatura di avvio: -25 °C
- Ingressi digitali: 4 DI 5V DC 200kHz
- Conformal Coating: 100 % per protezione ambientale
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
- Possibilità di ampliare la CPU SIMATIC S7-1200 senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.
- Protezione contro condizioni ambientali estreme, tra cui condensa, gelo e gas nocivi.
- Affidabilità nel rilevamento dei segnali digitali in qualsiasi condizione.
Siplus S7-1200 SB 1221 4DI
Il SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI è un modulo di espansione per il controllore SIMATIC S7-1200, progettato per garantire flessibilità nella configurazione con ingressi digitali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


