Startseite

SIEMENS - SIE6AG12211BH322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI - 6AG12211BH322XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12211BH322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618046347

Artikelnummer

SIE6AG12211BH322XB0

Herstellernummer

6AG12211BH322XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2...12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI

    Unità di ingressi digitali 16DI per il SIMATIC S7-1200, progettata per garantire funzionalità in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Riferimento: 6ES7221-1BH32-0XB0
    • Temperature Range: -40 … +70 °C
    • Avvio: a -25 °C
    • Ingressi: 16DI, DC 24V, Sink/Source
    • Comunicazione: Opzioni di comunicazione multiple per personalizzazione
    • Protezione: Conformal Coating contro condizioni ambientali estreme

    Vantaggi per i clienti:

    • Personalizzazione della configurazione del SIMATIC S7-1200 in base alle esigenze specifiche.
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico e ottimizzazione dei costi hardware.
    • Affidabilità nella acquisizione di segnali digitali in qualsiasi condizione.
    • Resistenza a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie