Startseite

SIEMENS - SIE6AG12211BF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI - 6AG12211BF324XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12211BF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618046477

Artikelnummer

SIE6AG12211BF324XB0

Herstellernummer

6AG12211BF324XB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...30 V

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2...12.8 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Siplus S7-1200 SM 1221 8DI

    Il SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI è un'unità di ingressi digitali progettata per garantire un'acquisizione affidabile dei segnali digitali in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di ingressi: 8 DI
    • Tensione di funzionamento: DC 24V
    • Temperatura operativa: -20…+60°C
    • Conformità a standard di protezione ambientale grazie a Conformal Coating
    • Compatibile con SIMATIC S7-1200 Basic Controller
    • Opzioni di comunicazione flessibili
    • Moduli misti disponibili, anche in varianti fail-safe

    Vantaggi per i clienti:

    • Configurazione personalizzabile in base alle esigenze specifiche del sistema
    • Risparmio di spazio nel quadro elettrico
    • Ottimizzazione dei costi hardware
    • Resistenza a condizioni ambientali estreme, tra cui condensa, gelo e gas nocivi
    • Affidabilità nella acquisizione di segnali digitali in tutte le condizioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie