Startseite

SIEMENS - SIE6AG12151HG402XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/RLY - 6AG12151HG402XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12151HG402XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/RLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 10

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 80 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618055189

Artikelnummer

SIE6AG12151HG402XB0

Herstellernummer

6AG12151HG402XB0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

10

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

80 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der Relaisausgänge:

10

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

200 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

130 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/relè

    La SIPLUS S7-1200 CPU 1215C è una CPU compatta progettata per svolgere compiti di automazione in condizioni ambientali gravose grazie al confortevole rivestimento conformale e alla sua ampia gamma di temperature operative.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6ES7215-1HG40-0XB0
    • Temperatura operativa: -40 ... +70 °C
    • Temperatura di avvio: -25 °C
    • Tipo di alimentazione: DC DC 20,4 ... 28,8 V
    • Programmable memory: 125 KB
    • I/O onboard: 14 DI DC 24V, 10 DO relè 2A, 2 AI DC 0 ... 10V, 2 AO DC 0 ... 20 mA
    • porte: 2 porte PROFINET
    • Espandibilità con moduli ingressi/uscite e di comunicazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione.
    • Scalabilità delle prestazioni con diverse tensioni di ingresso e uscite a transistor o a relè.
    • Possibilità di collegamento con HMI attraverso interfaccia Ethernet integrata.
    • Massima flessibilità nella configurazione delle reti e della topologia.
    • Design compatto e modulare per risparmiare spazio nel quadro elettrico.
    • Messain servizio più veloce e ridotto onere di progettazione grazie al software STEP 7 integrato nel TIA Portal.
    • Protezione avanzata contro condizioni ambientali gravose grazie alla variante SIPLUS extreme.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie