Startseite

SIEMENS - SIE6AG12151AG404XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC - 6AG12151AG404XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12151AG404XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 10

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 80 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618055264

Artikelnummer

SIE6AG12151AG404XB0

Herstellernummer

6AG12151AG404XB0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

10

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

80 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

125 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

130 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC

    La CPU compatta SIPLUS S7-1200 è progettata per risolvere in modo flessibile ed efficiente i compiti di automazione nella fascia di potenzialità medio bassa, offrendo opzioni di comunicazione versatili.

    Dettagli tecnici:

    • Model: 6ES7215-1AG40-0XB0
    • Temperature Range: -20…+60°C
    • I/O Onboard: 14 DI DC 24V, 10 DO DC 24V 0,5A, 2 AI DC 0 ... 10V, 2 AO DC 0 ... 20 mA
    • Power Supply: DC 20,4 ... 28,8 V
    • Program/Data Memory: 125 KB
    • Communication Ports: 2 porte PROFINET

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione, inclusi standard come PROFINET e Modbus.
    • Possibilità di espansione tramite moduli di ingressi/uscite e interfacce Ethernet integrate per collegare apparecchi HMI.
    • Design compatto e struttura modulare che consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico.
    • Messa in servizio più veloce e ridotto onere di progettazione grazie all'integrazione del software STEP 7 nel TIA Portal.
    • La variante SIPLUS extreme offre protezione anche in condizioni ambientali gravose.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie