SIEMENS - SIE6AG12151AF405XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/DC - 6AG12151AF405XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 10
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 80 ms
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618084714
Artikelnummer
SIE6AG12151AF405XB0
Herstellernummer
6AG12151AF405XB0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
80 ms
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Mit Display:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
250 kByte
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Programmspeichererweiterung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
130 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Modello: 6ES7215-1AF40-0XB0
- Temperatura operativa: -25…+55°C
- Due porte PROFINET
- I/O onboard: 14 DI DC 24V; 10 DO DC 24V 0,5A; 2 AI DC 0 ... 10V; 2 AO 0 ... 20 mA DC
- Alimentatore: DC 20,4 ... 28,8V DC
- Memoria programma/dati: 150 KB
- Software di programmazione: STEP 7 Basic nel TIA Portal
- Espandibilità tramite Memory Card e moduli di comunicazione addizionali
- Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione e prestazioni scalabili.
- Supporto per diverse tensioni di ingresso e uscite a transistor o a relè.
- Possibilità di collegare HMI tramite l'interfaccia Ethernet integrata.
- Sistema costruttivo compatto che favorisce il risparmio di spazio nel quadro elettrico.
- Processo di messa in servizio più veloce e onere di progettazione ridotto grazie a un sistema integrato.
- La variante SIPLUS extreme offre protezione in condizioni ambientali gravose.
SIPLUS S7-1200 CPU 1215FC DC/DC/DC
La CPU compatta SIPLUS S7-1200 è progettata per applicazioni di automazione flessibili ed efficienti, garantendo una gestione avanzata e ampliabile delle operazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


