Startseite

SIEMENS - SIE6AG12141AG402XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC - 6AG12141AG402XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12141AG402XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 10

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 80 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618055134

Artikelnummer

SIE6AG12141AG402XB0

Herstellernummer

6AG12141AG402XB0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

10

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

80 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

150 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

110 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC

    Il SIPLUS S7-1200 CPU 1214C è un controllore compatto progettato per risolvere in modo flessibile ed efficiente i compiti di automazione nella fascia di potenzialità medio-bassa, offrendo numerose opzioni di comunicazione e flessibilità di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7214-1AG40-0XB0 con Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C, avvio a -25 °C
    • Signal Board: 0
    • CPU compatta, DC/DC/DC
    • I/O onboard: 14 DI DC 24V, 10 DO DC 24V, 2 AI DC 0 ... 10V
    • Alimentazione: DC 20,4 ... 28,8 V
    • Memoria di programma: 100 KB
    • Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione (PROFINET, Modbus, ecc.)

    Vantaggi per i clienti:

    • Scalabilità delle prestazioni e disponibilità per diverse tensioni di ingresso
    • Possibilità di integrazione di moduli di I/O e comunicazione per adattamento alle esigenze specifiche
    • Collegamento di apparecchi HMI tramite interfaccia Ethernet integrata
    • Massima flessibilità per la configurazione delle reti e della topologia
    • Design compatto e struttura modulare che consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico
    • Veloce messa in servizio e ridotto onere di progettazione grazie al software STEP 7 integrato nel TIA Portal
    • Protezione dei componenti di automazione in condizioni ambientali gravose con la variante SIPLUS extreme

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie