SIEMENS - SIE6AG12121HE402XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/RLY - 6AG12121HE402XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 80 ms
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
76 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618055127
Artikelnummer
SIE6AG12121HE402XB0
Herstellernummer
6AG12121HE402XB0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
80 ms
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der Relaisausgänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Mit Display:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
100 kByte
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Programmspeichererweiterung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
- Modello: 6ES7212-1HE40-0XB0
- Conformazione: Conformal Coating
- Gamma di temperatura: -40 … +70 °C, avvio a -25 °C
- I/O onboard: 8 DI, DC 24 V relè 6 DO 2A, 2 AI DC 0 ... 10V
- Alimentazione: DC 20,4 ... 28,8 V
- Memoria programma/dati: 75 KB
- Compatibilità: Software STEP 7 Basic nel TIA Portal
- Opzioni di comunicazione: PROFINET, Modbus, IO-Link, AS-I
- Design: Struttura compatta e modulare
- Scalabilità nelle prestazioni adatte a vari compiti di automazione.
- Possibilità di ampliamento diretto con moduli di I/O e comunicazione.
- Facilità di integrazione con dispositivi HMI attraverso Ethernet integrato.
- Riduzione dello spazio richiesto nel quadro elettrico grazie al design compatto.
- Velocità nella messa in servizio grazie all'accesso a un sistema di gestione dati comune.
- Protezione in condizioni ambientali difficili con la variante SIPLUS extreme.
SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/rele
Il SIPLUS S7-1200 CPU 1212C è un controllore compatto che offre una flessibilità garantita per l'automazione industriale in condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


