Startseite

SIEMENS - SIE6AG12101PE312AL0 SIPLUS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-75KW - 6AG12101PE312AL0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 145 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 75 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.916 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618083601

Artikelnummer

SIE6AG12101PE312AL0

Herstellernummer

6AG12101PE312AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

145 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

55 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

708 mm

Tiefe:

357 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSF-A-400V 75kW

    Il SIPLUS G120 è un convertitore di frequenza progettato per ambienti difficili, con protezione avanzata contro fattori esterni grazie al Conformal Coating.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6SL3210-1PE31-5AL0
    • Intervallo di temperatura: -20…+50°C
    • Filtro integrato classe A con chopper di frenatura
    • Tensione operativa: 3AC 380 ... 480V +10/-20%
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 55 kW al 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Potenza sovraccarico ridotto: 75 kW al 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
    • Dimensioni: 708x 305x 357 (AxLaxP)
    • Forma costruttiva FSF
    • Grado di protezione: IP20
    • Versione FW CU V4.7 HF8

    Benefici per il cliente:

    • Protezione affidabile dei componenti di automazione in ambienti gravosi
    • Resistente a condizioni ambientali avverse come gas nocivi, condensa e gelo
    • Maggiore sicurezza dell'investimento grazie alla protezione avanzata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie