Startseite

SIEMENS - SIE6AG12101PE182UL1 SIPLUS G120 PM240-2 FSA 3KW - 6AG12101PE182UL1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12101PE182UL1 SIPLUS G120 PM240-2 FSA 3KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 650 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 7.7 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 3 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618052508

Artikelnummer

SIE6AG12101PE182UL1

Herstellernummer

6AG12101PE182UL1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

650 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

7.7 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

196 mm

Tiefe:

165 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

73 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSA-U-400V 3kW

    Il SIPLUS G120 PM240-2 è un inverter di alta qualità progettato per l'automazione industriale, dotato di Conformal Coating per proteggere i componenti in ambienti difficili.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6SL3210-1PE18-0UL1
    • Temperatura operativa: -20…+50°C
    • Chopper di frenatura integrato
    • Alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %, 47 ... 63 Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 2,2 kW al 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
    • Potenza sovraccarico ridotto: 3 kW al 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
    • Dimensioni: 196x 73x 165 (AxLaxP)
    • Forma costruttiva FSA
    • Grado diprotezione: IP20
    • Pannello di comando omologato dalla versione FW CU V4.7 HF8

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione dei componenti di automazione da condizioni ambientali gravose grazie al Conformal Coating.
    • Maggiore affidabilità operativa in presenza di gas nocivi, condensa, gelo o sostanze attive.
    • Affidabilità e sicurezza dell'investimento in automazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie