Startseite

SIEMENS - SIE6AG11936BP207DA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D - 6AG11936BP207DA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG11936BP207DA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618043292

Artikelnummer

SIE6AG11936BP207DA0

Herstellernummer

6AG11936BP207DA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

19.2...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

15 mm

Höhe:

141 mm

Tiefe:

35 mm

SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D

Il SIMATIC ET 200SP offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale, progettato per l'installazione in spazi ristretti.

Dettagli tecnici:

  • Basato su 6ES7193-6BP20-0DA0
  • Conformal Coating
  • Temperatura: -40 … +70 °C
  • BU tipo A0
  • Morsetti push-in
  • 10 morsetti AUX
  • Nuovo gruppo di carico
  • LaxA: 15mm x 141mm
  • Grado di protezione: IP20

Vantaggi per il cliente:

  • Facile messa in servizio grazie alla forma costruttiva salvaspazio
  • Massima flessibilità con il Multi Hot Swapping
  • Varie e veloci opzioni di canali di comunicazione
  • Supporto per diversi protocolli Ethernet grazie all'integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
  • Montaggio e servizio semplificati tramite un sistema di identificazione unitario
  • Prodotti di automazione innovativi e durevoli
  • Adatto per l'impiego in ambienti gravosi grazie alla protezione del Conformal Coating

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie