SIEMENS - SIE6AG11936BP207BB0 SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A4+0B - 6AG11936BP207BB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 0...230 V
Eingangsspannung DC - 0...24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein
Packung
1 ST
EAN
4047618053147
Artikelnummer
SIE6AG11936BP207BB0
Herstellernummer
6AG11936BP207BB0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0...230 V
Eingangsspannung DC:
0...24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0...230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung DC:
0...24 V
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0...230 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0...230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


