SIEMENS - SIE6AG11936BP007DA1 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D/T - 6AG11936BP007DA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 0...24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618043315
Artikelnummer
SIE6AG11936BP007DA1
Herstellernummer
6AG11936BP007DA1
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
0...24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


