Startseite

SIEMENS - SIE6AG11936BP007DA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D - 6AG11936BP007DA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG11936BP007DA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618043278

Artikelnummer

SIE6AG11936BP007DA0

Herstellernummer

6AG11936BP007DA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

19.2...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

35 mm

    SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D

    Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7193-6BP00-0DA0
    • Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Tipo A0, morsetti push-in, senza morsetti AUX
    • Nuovo gruppo di carico, LaxA: 15mm x 117mm
    • Omologato per grado di protezione IP20
    • Multi Hot Swapping per sostituzione rapida e facile dei moduli
    • Interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF per supporto di diversi protocolli Ethernet
    • Sistema di identificazione unitario con targhette di riferimento e codifica a colori
    • BaseUnit protette con Conformal Coating contro influenze ambientali

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità nell'uso grazie alle opzioni di comunicazione variabili e rapide.
    • Facile integrazione di prodotti di automazione innovativi e duraturi.
    • Disponibilità continua dei dati per ottimizzare le prestazioni.
    • Ideale per impieghi in ambienti gravosi grazie alla protezione migliorata.
    • Riduzione dei tempi di inattività grazie alla facilità di montaggio e service.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie