SIEMENS - SIE6AG11936BP007BA1 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B/T - 6AG11936BP007BA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 0...24 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618043438
Artikelnummer
SIE6AG11936BP007BA1
Herstellernummer
6AG11936BP007BA1
Hersteller
SIE
Eingangsspannung DC:
0...24 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
15 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
35 mm
- Basato su 6ES7193-6BP00-0BA1 con Conformal Coating
- Temperature operative: -40 … +70 °C
- Tipo di BaseUnit: A1
- Morsetti: push-in, senza morsetti AUX
- Ponticellato verso sinistra
- Dimensioni: LaxA: 15mm x 117mm
- Rilevamento della temperatura
- Protezione: omologato per grado di protezione IP20
- Supporto per diversi protocolli Ethernet tramite modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Identificazione unitaria con targhette di identificazione di riferimento e codifica a colori
- Facilità di messa in servizio grazie alla costruzione salvaspazio
- Massima flessibilità con Multi Hot Swapping per una rapida sostituzione dei moduli
- Ottime prestazioni grazie alla continua disponibilità dei dati e flessibilità dei casi applicativi
- Opzioni di integrazione versatili per rispondere alle esigenze applicative
- Protezione avanzata contro sostanze biologicamente, chimicamente e meccanicamente attive grazie al Conformal Coating
- Investimento in tecnologie innovative e durature, predisposte per ambienti gravosi
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B/T
Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per un'installazione compatta e flessibile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


