Startseite

SIEMENS - SIE6AG11936BP007BA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B - 6AG11936BP007BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG11936BP007BA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618043261

Artikelnummer

SIE6AG11936BP007BA0

Herstellernummer

6AG11936BP007BA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

19.2...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

35 mm

    SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B

    Il SIMATIC ET 200SP di Siemens è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per essere facilmente messo in servizio e per operare in ambienti gravosi.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ES7193-6BP00-0BA0 con Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Tipo BU: A0
    • Morsetti push-in, senza morsetti AUX
    • Ponticellato verso sinistra
    • Dimensioni: LaxA: 15mm x 117mm
    • Grado di protezione: IP20
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet tramite il modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Identificazione unitario con targhette e codifica a colori per il montaggio e il service

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità grazie al Multi Hot Swapping per la sostituzione rapida dei moduli
    • Ottime prestazioni garantite per un ampio range di applicazioni
    • Sistemi a prova di futuro con integrazione di prodotti di automazione innovativi
    • Disponibilità continua dei dati e versatili opzioni di integrazione
    • Protezione contro influenze ambientali con Conformal Coating

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie