Startseite

SIEMENS - SIE6AG11366BA012CA0 SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8X24VDC HF - 6AG11366BA012CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Zulässige Spannung am Eingang - -30...30 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618124816

Artikelnummer

SIE6AG11366BA012CA0

Herstellernummer

6AG11366BA012CA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.7 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.4...20 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

ja

    SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x DC 24V HF

    Il SIPLUS ET 200SP è un sistema di periferia decentrata multifunzionale progettato per garantire flessibilità e affidabilità in diverse condizioni ambientali.

    Dettagli tecnici:

    • Referencia: 6ES7136-6BA01-0CA0
    • Temperatura di funzionamento: -40 … +60 °C
    • Ingressi digitali: fail-safe fino a PL e (ISO 13849-1), SIL 3 (IEC 61508)
    • Grado di protezione: IP20
    • Funzione di Multi Hot Swapping: Sostituzione rapida e facile dei moduli
    • Modulo di interfaccia: MultiFieldbus IM155-6MF con supporto per diversi protocolli Ethernet
    • Conformal Coating: 100% di protezione contro agenti biologici, chimici e meccanici

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione in casse di distribuzione compatte.
    • Versatilità nella scelta dei protocolli di comunicazione per diverse applicazioni.
    • Massima visibilità e organizzazione nel quadro elettrico grazie agli accessori disponibili.
    • Protezione garantita in condizioni ambientali estreme per performance affidabili.
    • Sistemi a prova di futuro con integrazione di tecnologie innovative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie