Startseite

SIEMENS - SIE6AG11346HB002DA1 SIPLUS ET 200SP AI 2 X U/I 2- 4-WIRE HS - 6AG11346HB002DA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG11346HB002DA1 SIPLUS ET 200SP AI 2 X U/I 2- 4-WIRE HS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

  • Eingang, Strom - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618063719

Artikelnummer

SIE6AG11346HB002DA1

Herstellernummer

6AG11346HB002DA1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

15 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

58 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    SIPLUS ET 200SP AI 2xU/I 2-, 4 fili HS

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale, progettato per una facile installazione e flessibilità operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Codice prodotto: 6ES7134-6HB00-0DA1
    • Temperatura operativa: -40 … +60 °C
    • Modulo di ingressi analogici: 16 bit, +/-0,3 %
    • Grado di protezione: IP20
    • Multi Hot Swapping: Sostituzione rapida e semplice dei moduli
    • Integrazione MultiFieldbus: Supporto per diversi protocolli Ethernet
    • Conformal Coating: Resistente a condizioni ambientali estreme

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità nell'applicazione grazie a varie opzioni di comunicazione.
    • Facilità di installazione e manutenzione con un sistema di identificazione unitario.
    • Sistemi a prova di futuro con tecnologie di automazione innovative e durature.
    • Affidabile acquisizione di segnali analogici in tutte le condizioni, grazie alla protezione avanzata.
    • Riduzione dei tempi di fermo e ottimizzazione delle prestazioni deiprodotti ET 200.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie