Startseite

SIEMENS - SIE6AG11232GA032AX0 SIPLUS HMI KTP700 BASIC DP - 6AG11232GA032AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG11232GA032AX0 SIPLUS HMI KTP700 BASIC DP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480

  • Bildschirmdiagonale - 7 inch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

85 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618065416

Artikelnummer

SIE6AG11232GA032AX0

Herstellernummer

6AG11232GA032AX0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

800

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Bildschirmdiagonale:

7 inch

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Mit nummerischer Tastatur:

ja

Mit SW-Schnittstellen:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

65536

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Höhe der Front:

158 mm

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

39 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

10 kByte

Mit Alpha Tastatur:

ja

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

8

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

50

Mit Druckausgabe:

nein

Anzahl der Online-Sprachen:

10

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

nein

Betriebstemperatur:

-20...50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

214 mm

Leistungsaufnahme:

5.5 W

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

    SIPLUS HMI KTP700 Basic DP

    Il SIPLUS HMI KTP700 Basic DP è un pannello operatore progettato per la visualizzazione economica di semplici compiti vicino alle macchine, dotato di un display TFT da 7"e interfaccia PROFIBUS.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6AV2123-2GA03-0AX0
    • Temperatura di funzionamento: -20…+50°C
    • Tipo di comando: tasti/touchscreen
    • Display: TFT da 7", 65536 colori
    • Interfaccia: PROFIBUS
    • Progettazione: WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13
    • Software: Open Source incluso con CD-ROM
    • Supporto di operatività combinata a tasti o touch
    • Installazione: possibile in verticale
    • Luminosità:dimmerabile fino al 100%
    • Collegamenti: nuova interfaccia USB per tastiera, mouse o lettore di codici a barre
    • Protezione: Conformal Coating per umidità e sostanze dannose

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione entry-level economica per macchine e impianti di piccole dimensioni.
    • Flessibilità di installazione e operatività per diverse esigenze.
    • Usabilità migliorata grazie a nuove grafiche e controlli innovativi.
    • Facilità di archiviazione e ripristino dei dati tramite USB.
    • Protezione ottimale in condizioni ambientali gravose con SIPLUS extreme.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie