Startseite

SIEMENS - SIE6AG10554MH082BA1 SIPLUS LOGO! TDE - 6AG10554MH082BA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG10554MH082BA1 SIPLUS LOGO! TDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 20.4...26.4 V

  • Versorgungsspannung DC - 10.2...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618119348

Artikelnummer

SIE6AG10554MH082BA1

Herstellernummer

6AG10554MH082BA1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

10.2...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Anzahl der Display-Zeilen:

6

Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:

20

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

0 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit Alpha Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

4

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

6

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

nein

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

nein

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

1

Mit Druckausgabe:

nein

Anzahl der Online-Sprachen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Grafikobjekte darstellbar:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

128.2 mm

Höhe der Front:

86 mm

Einbautiefe:

38.699999999 mm

SIPLUS LOGO! TDE basato su 6ED1055-4MH08-0BA1 con Conformal Coating, -25…+60°C, avvio a -20 °C, a 6 righe, 3 colori di sfondo, 2 porte Ethernet, accessori di montaggio per LOGO! 8 Il Text Display LOGO! TDE con le sue due interfacce Ethernet è concepito per il collegamento al modulo logico LOGO!. Un grande display con sei righe e 20 caratteri per riga consente di visualizzare segnalazioni significative con testo in chiaro. Grazie alla retroilluminazione regolabile nei colori bianco, arancione e rosso sonopossibili evidenziazioni ottiche. Il collegamento Ethernet consente distanze superiori a dieci metri tra LOGO! TDE e LOGO! 8. Le varianti SIPLUS extreme sono specificamente dimensionate per condizioni ambientali gravose. Pertanto sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non pregiudicano il vostro sistema di automazione. Il LOGO! TDE è collegabile a tutte le varianti del modulo base LOGO! 8.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie