SIEMENS - SIE6AG10551NB107BA2 SIPLUS LOGO! DM16 24R V8 - 6AG10551NB107BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618064242
Artikelnummer
SIE6AG10551NB107BA2
Herstellernummer
6AG10551NB107BA2
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...28.8 V
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...265 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5...1.5 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
- Codice prodotto: 6ED1055-1NB10-0BA2
- Intervallo di temperatura: -40 … +70 °C
- Avvio: -25 °C
- PS/I/O: DC 24 V/DC 24 V/relè
- Ingressi digitali: 8 DI
- Uscite digitali: 8 DO
- Espansione massima: fino a 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
- Moduli di ampliamento disponibili: dieci diversi moduli
- Consente una personalizzazione elevata delle configurazioni LOGO!
- Garanzia di funzionamento affidabile in condizioni ambientali difficili grazie al Conformal Coating
- Supporto per un'ampia varietà di configurazioni di input e output
- Adatto per applicazioni che richiedono resistenza alle variazioni di temperatura e umidità
SIPLUS LOGO! DM16 24R
Questo modulo di ampliamento per LOGO! 8 permette una configurazione altamente personalizzabile, supportando diverse tensioni d'ingresso in un ampio intervallo di temperature.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


