SIEMENS - SIE6AG10551MM007BA2 SIPLUS LOGO! AM2 AQ V8 - 6AG10551MM007BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618064235
Artikelnummer
SIE6AG10551MM007BA2
Herstellernummer
6AG10551MM007BA2
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
10 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
- Basato su 6ED1055-1MM00-0BA2
- Conformal Coating per protezione ambientale
- Temperatura operativa: -40 … +70 °C
- Avvio a -25 °C
- Alimentazione: DC 24V
- 2 uscite analogiche (0 ... 10 V, 0/4-20mA)
- Massimo 24 ingressi digitali
- Fino a 20 uscite digitali
- Fino a 8 ingressi analogici
- Fino a 8 uscite analogiche
- Massima flessibilità nella configurazione LOGO! tramite moduli di ampliamento
- Resistenza a sostanze biocidas, condizioni atmosferiche estreme e corrosive
- Affidabilità nella gestione dei segnali analogici in qualsiasi condizione
SIPLUS LOGO! AM2 AQ
Il SIPLUS LOGO! AM2 AQ è un modulo di ampliamento progettato per configurazioni LOGO! personalizzate, con una vasta gamma di ingressi e uscite.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


