SIEMENS - SIE6AG10551MD007BA2 SIPLUS LOGO! AM2 RTD - 6AG10551MD007BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618075514
Artikelnummer
SIE6AG10551MD007BA2
Herstellernummer
6AG10551MD007BA2
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
10 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
- Numero di riferimento: 6ED1055-1MD00-0BA2
- Conformal Coating per protezione avanzata
- Temperatura operativa: -40°C a +70°C
- Avvio a -25°C
- Alimentazione: DC 12/24V
- 2AI per sensori Pt100/1000 da -50°C a +200°C
- Espansione fino a un massimo di 24 ingressi digitali e 20 uscite digitali
- Fino a 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
- Massima personalizzazione delle configurazioni LOGO! 8 grazie ai dieci moduli di ampliamento disponibili.
- Resilienza alle condizioni ambientali estreme grazie al 100% di Conformal Coating.
- Affidabilità nella registrazione dei segnali analogici in qualsiasi condizione.
- Facilità di integrazione di ingressi e uscite analogici e digitali con tensioni diverse.
SIPLUS LOGO! AM2 RTD
Il SIPLUS LOGO! AM2 RTD è un modulo di ampliamento versatile che consente di personalizzare le configurazioni del sistema LOGO! 8, supportando ingressi e uscite in condizioni ambientali estreme.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


