Startseite

SIEMENS - SIE6AG10551MB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 12/24R V8 - 6AG10551MB007BA2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG10551MB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 12/24R V8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10.8...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618064228

Artikelnummer

SIE6AG10551MB007BA2

Herstellernummer

6AG10551MB007BA2

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

10.8...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

1.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...28.8 V

Ausgangsstrom:

5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...265 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.5...1.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

    SIPLUS LOGO! DM8 12/24R

    Il SIPLUS LOGO! DM8 12/24R è un dispositivo modulare progettato per configurazioni LOGO! personalizzate con tolleranza a temperature estreme e altri fattori ambientali.

    Dettagli tecnici:

    • Conformal Coating
    • Intervallo di temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Temperatura di avvio: -25 °C
    • PS/I/O: 12, 24V/12V/24V/relè
    • 2 UM 4 DI/4 DO per LOGO! 8
    • Espansione fino a max. 24ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
    • Dieci moduli di ampliamento disponibili con diverse tensioni d'ingresso

    Vantaggi per il cliente:

    • Configurazione altamentepersonalizzabile per soddisfare esigenze specifiche
    • Funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali avverse
    • Facile integrazione di ingressi e uscite digitali o analogici
    • Soluzione ideale per applicazioni esposte a temperature mutevoli, umidità elevata, condensa e gelo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie