Startseite

SIEMENS - SIE6AG10551HB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 24R V8 - 6AG10551HB007BA2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG10551HB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 24R V8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618064204

Artikelnummer

SIE6AG10551HB007BA2

Herstellernummer

6AG10551HB007BA2

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.63 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...28.8 V

Ausgangsstrom:

5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...265 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.5...1.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

    SIPLUS LOGO! DM8 24R

    Il SIPLUS LOGO! DM8 24R è un modulo di controllo versatile e personalizzabile, progettato per operare in condizioni ambientali estreme.

    Dettagli tecnici:

    • Basato su 6ED1055-1HB00-0BA2 con Conformal Coating
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Avvio a -25 °C
    • Modulo di ampliamento PS/I/O: 24V/24V/relè
    • Configurazione: 2 UM, 4 DI/4 DO
    • Input AC/DC/NPN per LOGO! 8
    • Fino a 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
    • Dieci moduli di ampliamento disponibili per diverse tensioni d'ingresso

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità garantita anche in ambienti con temperature mutevoli e elevata umidità
    • Configurazione altamente personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche dell'utente
    • Possibilità di espansione significativa per gestire progetti complessi
    • Implementazione semplice grazie ai moduli di ampliamento modulari

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie