SIEMENS - SIE6AG10551FB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 230R V8 - 6AG10551FB007BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85...265 V
Versorgungsspannung DC - 100...253 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
145 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047618064198
Artikelnummer
SIE6AG10551FB007BA2
Herstellernummer
6AG10551FB007BA2
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85...265 V
Versorgungsspannung DC:
100...253 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85...265 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.37 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...265 V
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...265 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5...1.5 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
- Base model: 6ED1055-1FB00-0BA2
- Temperature range: -40 … +70 °C
- Startup temperature: -25 °C
- Power Supply/Input/Output: 230V/230V/relè
- Expansion capability: Supports up to 24digital inputs, 20 digital outputs, 8 analog inputs, and 8 analog outputs
- Available expansion modules: Ten different modules for adding digital and analog inputs/outputs with various input voltages
- Funzionamento affidabile anche in condizioni di temperatura mutevole e umidità elevata grazie a SIPLUS extreme.
- Possibilità di creare configurazioni altamente personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.
- Facile integrazione di ingressi e uscite aggiuntive per una maggiore flessibilità nel design del sistema.
Siplus Logo! DM8 230V
Il SIPLUS LOGO! DM8 230V è progettato per fornire una soluzione di automazione altamente personalizzabile con capacità di espansione per ingressi e uscite.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


