Startseite

SIEMENS - SIE6AG10551CB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 24 V8 - 6AG10551CB007BA2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG10551CB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 24 V8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047618064181

Artikelnummer

SIE6AG10551CB007BA2

Herstellernummer

6AG10551CB007BA2

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.1 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...28.8 V

Ausgangsstrom:

0.3 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.5...2 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

SIPLUS LOGO! DM8 24 basato su 6ED1055-1CB00-0BA2 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, modulo di ampliamento, PS/I/O: 24 V/24 V/tras., 4 DI/4 DO per LOGO! 8 I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata. Un apparecchio base LOGO! 8 può essere ampliato fino a max. 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche. A questo scopo sono disponibili dieci diversi moduli di ampliamento che consentono laggiunta di ingressi e uscite digitali o analogici con diverse tensioni dingresso. SIPLUS extreme è la soluzione ottimale se i vostri componenti di automazione sono esposti a temperature mutevoli, umidità relativa elevata, condensa e gelo. Potete così essere sicuri che è garantito un funzionamento affidabile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie