SIEMENS - SIE5TT6112 RELE CONTR.CORR. MAX 1P 1D 1-10A 1UM - 5TT6112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 207...253 V
Packung
1 ST
EAN
4001869183022
Artikelnummer
SIE5TT6112
Herstellernummer
5TT6112
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
207...253 V
Strommessbereich:
10...10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm





