Startseite

SIEMENS - SIE5TT3460 RELE SEGNAL. UN. PRINC. 5A 230VCA 2UM - 5TT3460

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 230...230 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869155999

Artikelnummer

SIE5TT3460

Herstellernummer

5TT3460

Hersteller

SIE

Spannungsmessbereich 1:

230...230 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

relè di segnalazione di guasto T5570 AC 230V 5A con reset con calotta trasparente Relè di segnalazione guasto SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie