Startseite

SIEMENS - SIE5TT3440 AVVIATORE ELET. MOT. TRIF. 300-5500W 6UM - 5TT3440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - nein

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869155944

Artikelnummer

SIE5TT3440

Herstellernummer

5TT3440

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

dispositivo di avviamento progressivo AC 400V 300-5500W 3PH profondità di montaggio 55mm Softstarter SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e dimontaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie