Startseite

SIEMENS - SIE5TT3423 CONTROLL. SEQUENZA FASI 1D 400VCA 1UM - 5TT3423

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 400...400 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Versorgungsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869155906

Artikelnummer

SIE5TT3423

Herstellernummer

5TT3423

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

400...400 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Breite:

18 mm

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400...400 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

    Controllore di sequenza fasi SENTRON

    Il Controllore di sequenza fasi SENTRON è progettato per monitorare e gestire il ritardo di commutazione sul lato posteriore, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Ritardo di commutazione sul lato posteriore
    • Alimentazione AC 230V
    • Corrente nominale 4A
    • Calotta trasparente

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di monitoraggio del flusso di corrente
    • Aumento della sicurezza operativa
    • Design intuitivo con calotta trasparente per la visibilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie