SIEMENS - SIE5TT3408 RELE MIN/MAX.TENS.2D 230/400VCA 2UM REG - 5TT3408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 310.5...310.5 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
3-Phasen-Unterspannung möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869155869
Artikelnummer
SIE5TT3408
Herstellernummer
5TT3408
Hersteller
SIE
Spannungsmessbereich 1:
310.5...310.5 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ansprechwert Spannung:
161...161 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.7 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie