SIEMENS - SIE5TT3407 RELE MICROINT.T.2D 230/400VCA0,8-0,85FI - 5TT3407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4001869155852
Artikelnummer
SIE5TT3407
Herstellernummer
5TT3407
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsmessbereich 1:
253...253 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ansprechwert Spannung:
161...161 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.85 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.8 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


