Startseite

SIEMENS - SIE5TT3404 RELE MIN/MAX.T.2D 230/400VCA0,7-0,9FIX - 5TT3404

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 253...253 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869155821

Artikelnummer

SIE5TT3404

Herstellernummer

5TT3404

Hersteller

SIE

Spannungsmessbereich 1:

253...253 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

1-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ansprechwert Spannung:

195.5...195.5 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.9 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.95 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.7 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.85 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,7/0,9

Relè di tensione SENTRON 5TT3 per applicazioni nell'edilizia funzionale e per applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,7/0,9
  • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie

Vantaggi per il cliente:

  • Tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione
  • Numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione
  • Un'ampia gamma di accessori di facile montaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie