Startseite

SIEMENS - SIE5TT3401 RELE MIN.TENS.1D 230/400VCA 0,85-0,95FI - 5TT3401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869155791

Artikelnummer

SIE5TT3401

Herstellernummer

5TT3401

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsmessbereich 1:

253...253 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Ansprechwert Spannung:

161...161 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

3-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

1-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.85 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.95 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.7 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.85 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

relè di tensione T5570 AC 230/400 V 1CO 0,85/0,95 con calotta trasparente Relè di tensione SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggiocomoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie