SIEMENS - SIE5TT3195 RELE CONTR.TENS. 2D 400VCA 2UM - 5TT3195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
4001869066677
Artikelnummer
SIE5TT3195
Herstellernummer
5TT3195
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
400...400 V
Spannungsmessbereich 1:
540...540 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ansprechwert Spannung:
360...360 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.9 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
1.3 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


