SIEMENS - SIE5TT3185 TEMPORIZZ. MULTIF.5A 12-240VCA/CC 1 - 5TT3185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.02...1080000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869310893
Artikelnummer
SIE5TT3185
Herstellernummer
5TT3185
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.02...1080000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...240 V
Breite:
18 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
64 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Interruttore a tempo multifunzione contatto AC 230V 4A 1 CO
Un interruttore multifunzionale progettato per applicazioni nelledilizia e industriali, con una capacità di contatto di AC 230V 4A.
Dettagli tecnici:
- Contatto: AC 230V 4A 1 CO
- Comando: AC/DC 12 ... 230V
Vantaggi per il cliente:
- Collegamento e montaggio comodo e semplice.
- Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione.
- Disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


