SIEMENS - SIE5TT3181 TEMP. RIT. ALL ECC. 8A 220-240VCA 1UM - 5TT3181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Zeitbereich - 0.25...640 s
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869066554
Artikelnummer
SIE5TT3181
Herstellernummer
5TT3181
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
0.25...640 s
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
ja
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
ja
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...240 V
Breite:
18 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
64 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Temporizzatore T55 AC 230V 10A 1W
Il temporizzatore T55 è progettato per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- 230V AC
- 10A
- 1W
- Calotta trasparente
Vantaggi per il cliente:
- Collegamento e montaggio comodi e semplici.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori.
- Disponibile un'ampia gamma di accessori di facile montaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


